MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 400V 5P IP44 6H SN084334 - 4175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Szerelési mód - süllyesztett
RAL-szám - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084334
Gyártói cikkszám
4175
Gyártói típuskód
4175
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Szerelési mód:
süllyesztett
RAL-szám:
1013
Ház színe:
fehér
Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari dugalj beép 16A 400V 5P IP44 6H