Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 48V 2P IP44 GT77086 - 609

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép  16A 48V 2P IP44 GT77086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - <50 V DC szürke

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394004530

Sonepar cikkszám

GT77086

Gyártói cikkszám

609

Gyártói típuskód

609

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

<50 V DC szürke

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

szürke

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

10 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

55 mm

Furattávolság vízszintes:

45 mm

Karima méret függőleges:

55 mm

Furattávolság függőleges:

45 mm

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 48V 2P IP44