Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP67 PA00690 - 20459

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép  32A 400V 3P+N+F IP67 PA00690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394038832

Sonepar cikkszám

PA00690

Gyártói cikkszám

20459

Gyártói típuskód

20459

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

75 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F