Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 32A 400V 5P IP67 SN117395 - 240A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 32A 400V 5P IP67 SN117395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117395

Gyártói cikkszám

240A

Gyártói típuskód

240A

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari dugalj beép 32A 400V 5P IP67