Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 32A 500V 3P+N+F 7h IP44 SN004034 - 1747

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 32A 500V 3P+N+F 7h IP44 SN004034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394214892

Sonepar cikkszám

SN004034

Gyártói cikkszám

1747

Gyártói típuskód

1747

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

7 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

92 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 500V 3P+N+F 7h IP44