Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+F IP67 G39853 - 1124P

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+F IP67 G39853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394158301

Sonepar cikkszám

G39853

Gyártói cikkszám

1124P

Gyártói típuskód

1124

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

107 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

100 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

UL/CSA-áramerősség:

60 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+F IP67