Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 GT50208 - 1128

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 GT50208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50208

Gyártói cikkszám

1128

Gyártói típuskód

M1128A

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Névleges feszültség:

400-400 V

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Ipari csatlakozók ; MENNEKES ; Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F