MENNEKES - Ipari dugalj beép - egyenes 125A 5P 400V IP67 SN120038 - 1461
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 400-400 V
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120038
Gyártói cikkszám
1461
Gyártói típuskód
1461
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
400-400 V
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
3013
Ipari dugalj beép - egyenes 125A 5P 400V IP67