MENNEKES - Ipari dugalj fali 2p+f 32A IP67 SN071098 - 9351
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071098
Gyártói cikkszám
9351
Gyártói típuskód
Dafr-322 9351 IP67
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP67
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj fali 2p+f 32A IP67