Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj (fali) 3P 32A 230V IP67 SN076206 - 9151

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj (fali) 3P 32A 230V IP67 SN076206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076206

Gyártói cikkszám

9151

Gyártói típuskód

9151

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

5007

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj (fali) 3P 32A 230V IP67