MENNEKES - Ipari dugalj (fali) 5P 32A 400V IP67 SN076211 - 9182
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076211
Gyártói cikkszám
9182
Gyártói típuskód
9182
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP67
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
3013
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj (fali) 5P 32A 400V IP67