Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj lengő 125A 400V 3P+N+F IP67 GT63496 - 3480

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj lengő 125A 400V 3P+N+F IP67 GT63496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63496

Gyártói cikkszám

3480

Gyártói típuskód

Dafh-1255

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívüli

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj lengő 125A 400V 3P+N+F IP67