MENNEKES - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67 tömsz bev PA01746 - 3888
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394115779
Sonepar cikkszám
PA01746
Gyártói cikkszám
3888
Gyártói típuskód
3888
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67 tömsz bev