Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F kék IP44 GT64940 - 10843

MENNEKES
MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj lengő  16A 230V 2P+F kék IP44 GT64940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP44

  • Anyag - műanyag

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394035626

Sonepar cikkszám

GT64940

Gyártói cikkszám

10843

Gyártói típuskód

10843

Kivitel:

Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

műanyag

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Igen

Szín:

kék

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

5007

Pólusszám:

2

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F kék