MENNEKES - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F SCHUKO szürke IP44 GT55517 - 10751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394034810
Sonepar cikkszám
GT55517
Gyártói cikkszám
10751
Gyártói típuskód
M10751
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Igen
Szín:
szürke
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Pólusszám:
2
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F SCHUKO szürke