MENNEKES - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 tömsz bev G44121 - 3964
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394112174
Sonepar cikkszám
G44121
Gyártói cikkszám
3964
Gyártói típuskód
3964
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 tömsz bev