Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 PA00694 - 3881

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj lengő  16A 400V 3P+N+F IP67 PA00694

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394099826

Sonepar cikkszám

PA00694

Gyártói cikkszám

3881

Gyártói típuskód

3881

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP67