MENNEKES - Ipari dugalj lengő 16A 500V 4P 100-300Hz IP44 GT49929 - 516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394003571
Sonepar cikkszám
GT49929
Gyártói cikkszám
516
Gyártói típuskód
Dafr-163m516
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (100-300 Hz) zöld
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
10 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 500V 4P 100-300Hz IP44