Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj lengő 32A 50-500V 3P+F IP44 100-300 Hz GT95341 - 528

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj lengő 32A 50-500V 3P+F IP44  100-300 Hz GT95341

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394003694

Sonepar cikkszám

GT95341

Gyártói cikkszám

528

Gyártói típuskód

528

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

10 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 32A 50-500V 3P+F IP44 100-300 Hz