MENNEKES - Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+F IP67 GT84012 - 3408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84012
Gyártói cikkszám
3408
Gyártói típuskód
3408
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívüli
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+F IP67