MENNEKES - Ipari dugalj MDAFH-323 alj 32A.3p.230V IP.67 SN134084 - 552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134084
Gyártói cikkszám
552
Gyártói típuskód
552
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Ipari dugalj MDAFH-323 alj 32A.3p.230V IP.67