MENNEKES - Ipari dugalj rögz 125A 400V 3P+F Mennekes 139 IP67 G71967 - 139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394000679
Sonepar cikkszám
G71967
Gyártói cikkszám
139
Gyártói típuskód
M139
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP67
UL/CSA-áramerősség:
100 A
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
3013
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem