Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 125A 400V 3P+N+F IP67 G72157 - 143

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 125A 400V 3P+N+F IP67 G72157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394000730

Sonepar cikkszám

G72157

Gyártói cikkszám

143

Gyártói típuskód

143 MDAFR

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

UL/CSA-áramerősség:

100 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

3013

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz …A 400V 3P+N+F