Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP44 PA00698 - 1178

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz  16A 230V 2P+F IP44 PA00698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394007975

Sonepar cikkszám

PA00698

Gyártói cikkszám

1178

Gyártói típuskód

1178

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP44