Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 230V 3P IP67 SN117396 - 9301

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 230V 3P IP67 SN117396

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Védettség (IP) - IP67

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117396

Gyártói cikkszám

9301

Gyártói típuskód

9301

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívüli

Ipari dugalj rögz 16A 230V 3P IP67