Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 24V 2P IP44 GT43788 - 1825

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz  16A 24V 2P IP44 GT43788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

  • Óraidő-állítás - 0 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394012580

Sonepar cikkszám

GT43788

Gyártói cikkszám

1825

Gyártói típuskód

1825

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Óraidő-állítás:

0 h

Védettség (IP):

IP44

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

4001

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 24V 2P IP44