Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 40-50V 2P+F IP44 GT62949 - 1837

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 40-50V 2P+F IP44 GT62949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - szürke

  • Óraidő-állítás - 12 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394012719

Sonepar cikkszám

GT62949

Gyártói cikkszám

1837

Gyártói típuskód

Dafr-162

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

szürke

Óraidő-állítás:

12 h

Védettség (IP):

IP44

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7030

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 40-50V 2P+F IP44