MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44 reteszkapcsolóval GT73928 - 5711406H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394024385
Sonepar cikkszám
GT73928
Gyártói cikkszám
5711406H
Gyártói típuskód
R: 5100AE Új: 5711406H
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
kevert
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44 reteszkapcsolóval