Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P IP67 GT40271 - 7012A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P IP67 GT40271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394032588

Sonepar cikkszám

GT40271

Gyártói cikkszám

7012A

Gyártói típuskód

7012

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Biztosítás:

kevert

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P IP67