MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 400V 7P IP44 GT14553 - 734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 7
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394005582
Sonepar cikkszám
GT14553
Gyártói cikkszám
734
Gyártói típuskód
734
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
7
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
3013
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem