Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 400V 7P IP67 SN166682 - 9531

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 400V 7P IP67 SN166682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 7

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166682

Gyártói cikkszám

9531

Gyártói típuskód

9531

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

7

Védettség (IP):

IP67

Ipari dugalj rögz 16A 400V 7P IP67