Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 500V 4P 100-300Hz IP44 G42092 - 107

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 500V 4P 100-300Hz IP44 G42092

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - zöld

  • Óraidő-állítás - 10 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42092

Gyártói cikkszám

107

Gyártói típuskód

Dafr-163m107

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

10 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 500V 4P 100-300Hz IP44