Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 2P+F 230V IP68 GT73783 - 10863

MENNEKES
MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 2P+F 230V IP68 GT73783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - kék

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394035701

Sonepar cikkszám

GT73783

Gyártói cikkszám

10863

Gyártói típuskód

10863

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

kék

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Készülék szélessége:

75 mm

Készülék magassága:

75 mm

Készülék mélysége:

108 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Ipari dugalj rögz 2P+F 230V IP68