Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 230V 2P+F IP44 SN073633 - 27005

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz  32A 230V 2P+F IP44 SN073633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073633

Gyártói cikkszám

27005

Gyártói típuskód

27005

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj rögz 32A 230V 2P+F