MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 3P+N+F IP44 SN098219 - 422
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098219
Gyártói cikkszám
422
Gyártói típuskód
422
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj rögz 32A 3P+N+F IP44