Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 GT32669 - 3147

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 GT32669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - választótranszformátor után

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - szürke

  • Óraidő-állítás - 12 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394017882

Sonepar cikkszám

GT32669

Gyártói cikkszám

3147

Gyártói típuskód

3147

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

választótranszformátor után

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

szürke

Óraidő-állítás:

12 h

Védettség (IP):

IP44

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7030

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F