Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 SN073634 - 27006

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 SN073634

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073634

Gyártói cikkszám

27006

Gyártói típuskód

27006

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívüli

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44