Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP67 SN148432 - 9372

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP67 SN148432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148432

Gyártói cikkszám

9372

Gyártói típuskód

9372

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP67

Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP67