Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SN090491 - 9382

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SN090491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Védettség (IP) - IP67

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090491

Gyártói cikkszám

9382

Gyártói típuskód

9382

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívüli

Ipari csatlakozók - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67