MENNEKES - Ipari dugalj rögz 63A 400V 5P + reteszkapcsoló IP67 GT00671 - 5643A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394028833
Sonepar cikkszám
GT00671
Gyártói cikkszám
5643A
Gyártói típuskód
M5643A
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
UL/CSA-áramerősség:
60 A
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
kevert
Katonai kivitel:
Nem