MENNEKES - Ipari dugalj rögz SCHUKO 16A, 2s+f, 230V, kék, IP44 SN112012 - 10082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - kék
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112012
Gyártói cikkszám
10082
Gyártói típuskód
10082
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
kék
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ipari dugalj rögz SCHUKO 16A, 2s+f, 230V, kék, IP44