Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla beép 230V 2P+F IP68 Suko GT09298 - 10852

MENNEKES
MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla beép 230V 2P+F IP68 Suko GT09298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP68

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Kialakítás - hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

  • Behelyezési irány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394035640

Sonepar cikkszám

GT09298

Gyártói cikkszám

10852

Gyártói típuskód

10852

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Kialakítás:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Igen

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvillák (SCHUKO) ; Ipari dugvilla beép 230V 2P+F IP68 Suko