MENNEKES - Ipari dugvilla beép 32A 400V 3P+N+F M821 MENNEKES IP44 G70723 - 821
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394116790
Sonepar cikkszám
G70723
Gyártói cikkszám
821
Gyártói típuskód
M821
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla beép 32A 400V 3P+N+F M821 MENNEKES