Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla beépíthető 32A 400V 7p IP44 SN090163 - 3915

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla beépíthető 32A 400V 7p IP44 SN090163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Pólusszám - 7

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090163

Gyártói cikkszám

3915

Gyártói típuskód

3915

IEC áramerősség:

32 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Pólusszám:

7

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

műanyag

Ipari csatlakozók - Ipari dugvilla beépíthető 32A 400V 7p IP44