MENNEKES - Ipari dugvilla gumirozott Xtra 63A 400V 3P+F IP44 GT49835 - 13106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394238546
Sonepar cikkszám
GT49835
Gyártói cikkszám
13106
Gyártói típuskód
13106
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla gumirozott Xtra 63A 400V 3P+F IP44