Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+N+F IP67 GT78610 - 3381

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+N+F IP67 GT78610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78610

Gyártói cikkszám

3381

Gyártói típuskód

3381

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+N+F IP67