Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 7P IP44 GT95009 - 741

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 7P IP44 GT95009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 7

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394005650

Sonepar cikkszám

GT95009

Gyártói cikkszám

741

Gyártói típuskód

741

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

7

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 230V 7P