Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 230V piros IP44 GT25214 - 10839

MENNEKES
MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő  16A 230V piros IP44 GT25214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP44

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 2

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394142966

Sonepar cikkszám

GT25214

Gyártói cikkszám

10839

Gyártói típuskód

10839

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

2

Szín:

piros

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Ipari dugvilla lengő 16A 230V piros