Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 25/50V 3P IP44 SN087905 - 664

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 25/50V 3P IP44 SN087905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087905

Gyártói cikkszám

664

Gyártói típuskód

664

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari csatlakozók ; EC000140 ; Ipari dugvilla lengő 16A 25/50V 3P