MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 fázisford GT67843 - 20970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394039693
Sonepar cikkszám
GT67843
Gyártói cikkszám
20970
Gyártói típuskód
Dfh-164m 20970
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Igen
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 fázisford